Combimaster Plus X - kombinovaný žebřík 2 x 8

Č. pol.: 42568
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Počet schodíkov 2×8
Materiál Hliník
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42568
EAN/GTIN 4003866425686
Číslo výrobcu 42568
Číslo L L90010 837

Popis

Popis:

Dva žebříky v jednom: štafle a výsuvný žebřík v kombinaci pro bezpečné stání.
Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 10,1 kg
Délka zasunutého žebříku 2,42 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 30 mm
Svislá výška jako stupínek 2,27 m
Vnější šířka 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka