{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
⌀ meracej ihly | 4 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Počet meracích ihlíc | 4 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Hĺbkomer |
Číslo položky | 425200 0-100 | |
EAN/GTIN | 4946368016382 | |
Číslo výrobcu | 129-115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hĺbkomer 0-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
293,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
241,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
Počet meracích ihlíc | 4 | 4 |
Dĺžka mostu | 100 | 100 |
Rozsah merania | 0 ;100 | 0 ;100 |
⌀ meracej ihly | 4 | 4,5 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
Meracia technika | analógová | analógová |