Malý diaľkomer Precimar 0-60

Č. pol.: 424920 0-60
Zľava
2173,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah 25 mm
Rovinná súbežnosť meracích plôch 1 µm
Meracia sila 1 ±0,2 N
⌀ meracích plôch 6 mm
Meracia technika analógová
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom
Hmotnosť 9 kg

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424920 0-60
EAN/GTIN 4059192064624
Číslo výrobcu 5357360

Popis

Prevedenie:

Malý diaľkomer na rýchle a presné merania vo výrobnej oblasti. Plynule výškovo nastaviteľný odkladací stôl (⌀ 60 mm). Ochrana použitého meracieho zariadenia vstavanou spojkou. Meracie plochy kalené. Možno použiť so všetkými zobrazovacími zariadeniami s 8 mm upínacou stopkou (dostupné na požiadanie).

Rozsah dodávky:

Bez presného úchylkomera alebo odchýlkomera.

Zvláštní příslušenství:

Odchýlkomer č. 434314 veľ. 25; 434318 veľ. 25; 434320 veľ. 25; 434324 veľ. 25; 434656 veľ. 25; 434655 veľ. 25; kompaktný diaľkomer 434707 veľ. 1200; indukčný snímač 434760 veľ. 2004M