{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 80 mm - 130 mm | |
Rovinná súbežnosť meracích plôch | 3 µm | |
Dráha meracieho snímača | 2,5 mm | |
Meracia sila | 9 N | |
Meracia plocha | 15×17 mm | |
Meranie vzdialeností zubov od modulu m | 1 | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom |
Číslo položky | 424906 80-130 | |
EAN/GTIN | 4059192017767 | |
Číslo výrobcu | 4452002 |