Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom bez meracích nástavcov 0-30

Č. pol.: 424904 0-30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 0 mm - 30 mm
    Dráha meracieho snímača 2 mm
    Meracia sila 7,5 N
    Meracia technika analógová
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 424904 0-30
    EAN/GTIN 2050001053299
    Číslo výrobcu 4451000

    Popis

    Prevedenie:

    Merací a súmerný snímač s presnými kužeľovými otvormi na upínanie vymeniteľných meracích nadstavcov. Univerzálne použiteľný, tým sú riešiteľné všetky typy problémov pri meraní.
    Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Nákova pružne uložená a spätne stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.

    Rozsah dodávky:

    Bez presného odchýlkomera, vrátane dreveného boxu.

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak meracieho prístroja typu FK na prenos pohybu zdvihu v meracej osi, meracie nadstavce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka