{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
Rovinná súbežnosť meracích plôch | 1 µm | |
Rovinnosť meracích plôch | 0,2 µm | |
Dráha meracieho snímača | 2 mm | |
Meracia sila | 7,5 N | |
⌀ meracích plôch | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom |
Číslo položky | 424900 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192017590 | |
Číslo výrobcu | 4450000 |