Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 0-25mm

Č. pol.: 424800 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 62,00 € PU (ks)
  • 39,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Rozsah merania Odchýlkomer ±0,05 mm
Odčítanie Meracia skrutka 0,01 mm
Odčítanie Odchýlkomer 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselníkový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424800 0-25
EAN/GTIN 4059192004675
Číslo výrobcu 4154000

Popis

Prevedenie:

Meracie vreteno z nehrdzavejúcej ocele, kalené a brúsené. Meracie plochy zo spekaného karbidu. Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. S izolačnou ochranou rúk. Konštantná meracia sila. Pohyblivý súmerný snímač, výsuvný. Obzvlášť vhodný pre presné sériové diely.

Přesnost:

Presný odchýlkomer DIN 863 − mikrometer 2 µm.

Rozsah dodávky:

Vrátane jemného odchýlkomera Millimes č. 434674 veľ. 50/1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 0-25mm

Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 0-25mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
908,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
615,94 €
Odčítanie Odchýlkomer 0,001 mm 0,001 mm
Rozsah merania Odchýlkomer ±0,05 mm ±0,045 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 DIN 863
Balenie stabilný box stabilný box
Meracia technika analógová analógová
Druh produktu Číselníkový mikrometer Číselníkový mikrometer

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka