Popis:
Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Vysokopevnostní perlonové popruhy s všitými upevňovacími oky, které zabraňují vybočení.
Robustní ocelové závěsy.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.
Charakteristika:
Pracovní výška 3 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 14,6 kg
Plocha základny 1,27 m × 0,54 m
Délka žebříku 1,61 m
Materiál Hliník
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů 2 × 7
Počet stupňů 7
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,5 m
Spodní, vnější šířka 0,54 m
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.