Nova S - Žebřík 6 stupňů

Č. pol.: 42456
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Počet schodíkov 6

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42456
EAN/GTIN 4003866424566
Číslo výrobcu 42456

Popis

Popis:

Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
Dva mostové zvedáky z lisovaného profilu.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,25 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 8 kg
Plocha základny 1,14 m × 0,49 m
Výška podstupnice/podpěrného dílu 48 mm / 48 mm.
Délka žebříku 2,03 m
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 1,26 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů včetně plošiny 6
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,86 m
Spodní, vnější šířka 0,49 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka