Popis:
Schůdky s 80 mm hlubokými stupni.
Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
Patentovaná konstrukce schůdků: robustní, stabilní, trvanlivé, přírubové spojení schůdků s kolejnicí.
Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
Dva mostové zvedáky z lisovaného profilu.
Pevná opora díky protiskluzovým plastovým botám.
Uzavřený profil schůdků a integrovaná vodicí trubka.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,05 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 6,9 kg
Plocha základny 0,99 m × 0,46 m
Výška podstupnice/podpěrného dílu 48 mm / 48 mm.
Délka žebříku 1,8 m
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 1,05 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých příček a stupňů 216 mm.
Počet stupňů včetně plošiny 5
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,65 m
Spodní, vnější šířka 0,46 m
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.