Popis:
Extrémně protiskluzový povrch plošiny v souladu se specifikacemi hodnotící skupiny R13.
Zvýšená bezpečnost i při práci s mastnými látkami nebo dokonce s ledem při venkovním použití.
K dispozici také s dřevěnou palubou ve standardním provedení.
Rozměry plošiny 1,70 x 0,60 m.
Přípustné celkové zatížení plošiny 300 kg - mohou ji tedy používat dvě osoby.
Zvláště kompaktní skládání pro přepravu a skladování.
Pohodlný výstup přes 60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,7 m
Maximální zatížení 300 kg
Šířka 0,74 m
Hmotnost 19 kg
Plocha základny 2,21 m × 0,74 m
Délka 1,77 m
Rozměry ve složeném stavu 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 0,7 m
Délka plošiny 1700 mm
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Hloubka stupně 65 mm