{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Súbežnosť meracích plôch | 5 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
⌀ meracieho tanierika | 19,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 423005 50-75 | |
EAN/GTIN | 4062406237776 | |
Číslo výrobcu | 423005 50-75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami a neotáčavým vretenom, Rozsah merania: 50-75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
354,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
390,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
290,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |