{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 25 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Súbežnosť meracích plôch | 5 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
⌀ meracieho tanierika | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 423000 25-50 | |
EAN/GTIN | 4045197204011 | |
Číslo výrobcu | 423000 25-50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami 25-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
256,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
368,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
306,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah merania | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 8 | 8 | 8 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |