{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 1 mm - 15 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±4 µm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Prizmový uhol | 60 (3-hranná) Stupeň | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 422300 1-15 | |
EAN/GTIN | 4946368009964 | |
Číslo výrobcu | 114-101 | |
Výrobca | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |