107 G/0 Granitová příměrná deska 1200x800x150 mm

Č. pol.: 4221526
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Meracia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4221526
    EAN/GTIN 4059192011666
    Číslo výrobcu 4221526
    Číslo L L40080 1791

    Popis

    Prevedenie:

    • Vybraná, jemnozrnná, černá tvrdá žula
    • Těsné uspořádání krystalů, tedy vysoká homogenita
    • Tvrdost 6-7 podle Mohsovy stupnice
    • Zkušební plocha opatřená lamelami s hedvábně matným povrchem, tedy bez odlesků
    • Absolutní odolnost proti korozi
    • Nemagnetický a nevodivý
    • Snadný přesun měřicích přístrojů a zkušebních zařízení

    Popis:

    107 G Zkušební deska z tvrdé žuly
    • Třída tolerance 0
    • DIN 876
    • Tloušťka desky v mm: 150
    • Rozměr desky v mm: 1200 x 800
    • 432kg

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název výrobku: Zkušební deska z tvrdé žuly
    • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
    • Název skupiny výrobků: MarStand
    • Aplikace:
    • Typ výrobku: 107 G

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka