Digitální Třmenový mikrometr s úzkými měřicími plochami, blade=0.75 mm ocel in/metric,1-2″

Č. pol.: 422-331-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 422-331-30
EAN/GTIN 4946368689906
Číslo výrobcu 422-331-30
Číslo L L40010 12194

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic s úzkými měřicími plochami pro obtížně dosažitelné měřicí body nabízí následující výhody: Úzké měřicí plochy na vřeteno a kovadlině pro měření např. Průměr drážky . Nerotující vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1 - 2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00015″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.