Digitální Třmenový mikrometr s úzkými měřicími plochami, čepel = 0.75 mm ocel 0-25 mm ocel, osazeno tvrdokovem

Č. pol.: 422-270-30
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
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 422-270-30
    EAN/GTIN 4946368689975
    Číslo výrobcu 422-270-30
    Číslo L L40010 11371

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub Digimatic s úzkými měřicími plochami pro obtížně dosažitelné měřicí body nabízí následující výhody: Úzké měřicí plochy na vřeteno a kovadlině pro měření např. Průměr drážky . Nerotující vřeteno.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 25
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
    Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Síla měření: 3-8
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka