Digitálny strmeňový mikrometer s meracím hrotom 0-25

Č. pol.: 421727 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,60 € PU (ks)
  • 18,35 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Balenie: stabilný box
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Členenie meracieho bubna: 1/50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie 0,0001 palec
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 4 µm
Členenie meracieho bubna 1/50
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421727 0-25
EAN/GTIN 4062406063252
Číslo výrobcu 421727 0-25

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný digitálny displej s prídavným analógovým odčítaním. Robustná kovová konštrukcia.
Otočné meracie vreteno, meracie plochy z karbidu

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.