Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok, Rozsah merania: 0-25

Č. pol.: 421725 0-25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 28,60 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 18,35 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Členenie meracieho bubna: 1/50

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie 0,0001 palec
Odchýlka merania E MPE ±3 µm
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie meracieho bubna 1/50
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 421725 0-25
EAN/GTIN 4062406063245
Číslo výrobcu 421725 0-25
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný digitálny displej s prídavným analógovým odčítaním. Robustná kovová konštrukcia.
Pevné meracie vreteno

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Strmeňový mikrometer na digitálne a analógové odčítanie.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte silným magnetickým poliam ani prostrediam s vysokým napätím.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka