{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odčítanie | 0,0001 palec | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 4 µm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421721 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406063238 | |
Číslo výrobcu | 421721 0-25 |