Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok i-wi 0-25

Č. pol.: 421695 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 17,65 € PU (ks)
  • 27,50 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Odčítanie 0,001 mm
    Odčítanie 0,0001 palec
    Stúpanie vretena 5 mm
    Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
    Výška cifier LDC displej 10 mm
    Meracia technika digitálna
    Balenie stabilný box
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Najväčšia prípustná chyba 4 µm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 421695 0-25
    EAN/GTIN 4059192058883
    Číslo výrobcu 4157141

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívny strmeňový mikrometer s 10 mm veľkými číslicami na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.
    Neotáčavé vreteno. QUICK DRIVE so stúpaním vretena 5 mm za otáčku.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

    Zvláštní příslušenství:

    Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka