Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok 75-100

Č. pol.: 421685 75-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 31,70 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 58,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie RS232C
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie 0,0001 palec
Stúpanie vretena 5 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie RS232C
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Výška cifier LDC displej 10 mm
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 5 µm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421685 75-100
EAN/GTIN 4059192058593
Číslo výrobcu 4157044

Popis

Prevedenie:

Inovatívny strmeňový mikrometer s 10 mm veľkými číslicami na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.
Neotáčavé vreteno. QUICK DRIVE so stúpaním vretena 5 mm za otáčku.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498941.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka