Digitálny strmeňový mikrometer s meracím hrotom, Rozsah merania: 0-20

Č. pol.: 421675 0-20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 18,35 € PU (ks)
  • 28,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 863
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 20 mm
Odchýlka merania E MPE ±3 µm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 421675 0-20
EAN/GTIN 4946368689166
Číslo výrobcu 342-271-30
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius. Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 − 10 N.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka