Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár 1-1,75

Č. pol.: 421652 1-1,75

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie 1 mm - 1,75 mm
    Druh produktu Merací nástavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 421652 1-1,75
    EAN/GTIN 4946368016030
    Číslo výrobcu 126-803

    Popis

    Prevedenie:

    So 60° vrcholovým uhlom na meranie viacerých stúpaní s párom nadstavcov (štrbina a hrot). Pre metrický a UN závit.

    Vhodné pro:

    Závitové strmeňové mikrometre č. 421650 a 422340.

    Poznámka:

    Nástavce pre závity Whitworth na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka