{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 25 mm - 50 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421610 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368499437 | |
Číslo výrobcu | 331-252-30 |