Digitálny presný strmeňový mikrometer 0-25

Č. pol.: 421608 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,60 € PU (ks)
  • 18,35 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,0001 mm
Odčítanie 0 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,6 µm
Rovinnosť meracích plôch 0,3 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
⌀ meracích plôch 3,2 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421608 0-25
EAN/GTIN 4946368639017
Číslo výrobcu 293-130-10

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný digitálny strmeňový mikrometer.
Presné vreteno s absolútnym otočným snímačom.
Špeciálny račňový bubon pre konštantnú meraciu silu 7−9N.

Rozsah dodávky:

Vrátane tepelne izolovaného krytu na minimalizovanie teplotných vplyvov a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.