Digitálny strmeňový mikrometer 25-50

Č. pol.: 421571 25-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 31,70 € PU (ks)
  • 58,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 25 mm - 50 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 2 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421571 25-50
EAN/GTIN 4946368716695
Číslo výrobcu 293-146-30

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy DIN 863. Extra veľký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ zabraňuje náhodnému nastaveniu nulového bodu. Kombinovaná račňa (obmedzenie krútiaceho momentu v bubne a vo vysokorýchlostnom pohone) na ovládanie jednou rukou a použitie v držiaku.

Výhoda:

Skrátenie času merania až o 40 % vďaka rozstupu vretena 2 mm.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. Od veľkosti 25 − 50, 1 nastavovací rozmer.