{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421500 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368673158 | |
Číslo výrobcu | 293-821-30 |