Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm

Č. pol.: 421492 0-25
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 28,60 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 18,35 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 651 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 4 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421492 0-25
EAN/GTIN 4062406051488
Číslo výrobcu 421492 0-25

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.
Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm

Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 651 kus/y s okamžitým dodaním
141,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
418,95 €
Odčítanie 0,001 mm 0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií 1 1
Typ batérií Gombíkový článok Gombíkový článok
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba 4 µm 2 µm
⌀ vretena 6,5 mm 6,5 mm
Balenie stabilný box stabilný box

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka