Súprava digitálnych strmeňových mikrometrov IP65 i-wi 0-100

Č. pol.: 421330 0-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 110,00 € PU (ks)
  • 195,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 0 mm - 100 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Meracia technika digitálna
    Počet meracích skrutiek 4
    Počet nastavovacích mierok 3
    Balenie stabilný box
    Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 4
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 421330 0-100
    EAN/GTIN 4059192058838
    Číslo výrobcu 4157115

    Popis

    Prevedenie:

    Vonkajší mikrometer č. 421325.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane nastavovacej mierky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka