{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích skrutiek | 4 | |
Počet nastavovacích mierok | 3 | |
Balenie | stabilný box | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421328 0-100 | |
EAN/GTIN | 4059192058517 | |
Číslo výrobcu | 4157015 |