Digitálny strmeňový mikrometer s vymeniteľnými meracími nástavcami i-wi 0-25

Č. pol.: 421323 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 27,50 € PU (ks)
  • 17,65 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah merania 0 mm - 25 mm
    Odčítanie 0,001 mm
    Odčítanie 0,0001 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Najväčšia prípustná chyba 4 µm
    ⌀ vretena 6,5 mm
    Stúpanie vretena 5 mm
    Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Výška cifier LDC displej 10 mm
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Meracia technika digitálna
    Počet meracích nástavcov 6
    Balenie stabilný box
    Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 421323 0-25
    EAN/GTIN 4059192063719
    Číslo výrobcu 4157150

    Popis

    Prevedenie:

    Strmeňové mikrometre s neotáčavým vretenom a rýchlo vymeniteľnými meracími nástavcami. Rozstup vretena 5 mm na otáčku znižuje čas nastavenia. 10 mm veľké číslice na obrazovke s vysokým kontrastom. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.
    Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.
    6 párov vymeniteľných meracích nástavcov s:
    • Rovné meracie plochy ⌀ 6,5 mm.
    • Tanierové meracie plochy ⌀ 11,3 mm.
    • Redukované meracie plochy ⌀ 2 mm.
    • Vypuklé meracie plochy ⌀ 7 mm.
    • Rezné hrany 0,75×7 mm.
    • Kužeľ 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

    Zvláštní příslušenství:

    Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka