{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odčítanie | 0,0001 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421318 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058449 | |
Číslo výrobcu | 4157001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom 25-50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
381,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
505,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,0001 | 0,0005 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | IP 67 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ vretena | 6,5 | 6,5 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |