Ploché kleště

Č. pol.: 421
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 421
EAN/GTIN 3148511757307
Číslo výrobcu 421
Číslo L L60130 1039
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Hladké čelisti se zaoblenými vnitřními úhly
  • pro ochranu ovládaných částí Matně leštěné, s červeným nátěrem

Charakteristika:

  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 70

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka