Ploché kleště Micro-Tech

Č. pol.: 421.MT
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421.MT
EAN/GTIN 3148511757390
Číslo výrobcu 421.MT
Číslo L L60130 4782

Popis

Popis:

  • Ploché kleště Micro-Tech

Charakteristika:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 33
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka