Presný mikrometer s dráhou vretena 50 mm 0-50

Č. pol.: 420900 0-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,40 € PU (ks)
  • 28,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/100
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 50 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/100 mm
Najväčšia prípustná chyba 3 µm
⌀ vretena 8 mm
⌀ meracieho bubna 24 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420900 0-50
EAN/GTIN 4250099609189

Popis

Prevedenie:

Stabilný liatinový strmeň s lakom podobným tepanému kovu s tepelnou ochranou rúk, trecou spojkou a upínacím zariadením. Jemne lapované, tvrdokovové meracie plochy. Presnosť vyššia ako DIN 863.

Výhoda:

50 mm dráha vretena, ideálne pre väčšie meracie rozsahy. Priame odčítanie 1/100 mm na veľkom stupnicovom bubienku.

Rozsah dodávky:

Bez nastavovacej mierky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka