Súprava strmeňových mikrometrov, Rozsah merania: 0-100mm

Č. pol.: 420800 0-100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 114,50 € PU (ks)
  • 203,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 100 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Meracia technika analógová
Počet meracích skrutiek 4
Počet nastavovacích mierok 3
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 420800 0-100
EAN/GTIN 4946368661896
Číslo výrobcu 102-911-40
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Vonkajší mikrometer č. 420500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka