{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 25 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/100 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ meracieho bubna | 30 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420750 25-50 | |
EAN/GTIN | 4045197203861 | |
Číslo výrobcu | 420750 25-50 |