{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 25 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 1,5 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
⌀ meracieho bubna | 25 mm | |
Pocitová račňa | Áno | |
Prevedenie vretena | kalená, brúsená | |
Izolačná ochrana rúk | Áno | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420542 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099600216 |