Rázový očkový klíč SW.30 mm D.190 mm

Č. pol.: 42050030
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42050030
EAN/GTIN 4018754024100
Číslo výrobcu 42050030
Číslo L L60010 4916

Popis

Popis:

  • DIN 7444
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 16,5 mm
  • Délka [mm): 190 mm
  • Hmotnost: 365 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30 mm
  • Šířka mm (b): 51,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka