Strmeňový mikrometer 0-25

Č. pol.: 420500 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 27,50 € PU (ks)
  • 17,65 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
381 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Rozsah merania 0 mm - 25 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Členenie meracieho bubna 1/50 mm
    Najväčšia prípustná chyba 2 µm
    ⌀ vretena 6,35 mm
    Stúpanie vretena 1/50 mm
    ⌀ meracieho bubna 18 mm
    Meracia technika analógová
    Prevedenie Meracia plocha osadený spekaným karbidom
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 420500 0-25
    EAN/GTIN 4946368385624
    Číslo výrobcu 102-301

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.
    Tvrdené, brúsené meracie vreteno.
    Fixovanie pomocou upínacej páky.
    S račňou a izolačnou ochranou rúk.
    S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.
    Od veľ. 100−125, lakovaný liatinový strmeň.

    Rozsah dodávky:

    Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka