Rázový otevřený klíč SW.41 mm D.235 mm

Č. pol.: 42040041
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 42040041
    EAN/GTIN 4018754023691
    Číslo výrobcu 42040041
    Číslo L L60010 2388

    Popis

    Popis:

    • DIN 133
    • Speciální ocel, ocelová šedá

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 235 mm
    • Hmotnost: 923 g
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka