Očkoplochý klíč SW.100 mm D.412 mm

Č. pol.: 42020100
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42020100
EAN/GTIN 4018754023646
Číslo výrobcu 42020100
Číslo L L60010 3030

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 45 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 4
  • Výška mm (h): 63 mm
  • L1: 412 mm
  • L2: 1100 mm
  • Délka [mm): 425 mm
  • Hmotnost: 4895 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 100 mm
  • Šířka mm (b): 143 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka