Očkový zalomený klíč SW.70 mm D.365 mm

Č. pol.: 42020070
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42020070
EAN/GTIN 4018754023585
Číslo výrobcu 42020070
Číslo L L60010 3166

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 35,5 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 4
  • Výška mm (h): 55 mm
  • L1: 365 mm
  • L2: 1065 mm
  • Délka [mm): 368 mm
  • Hmotnost: 2700 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 70 mm
  • Šířka mm (b): 105 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka