Očkový zalomený klíč SW.27 mm D.190 mm

Č. pol.: 42020027
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42020027
EAN/GTIN 4018754023400
Číslo výrobcu 42020027
Číslo L L60010 1330

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 17 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 1
  • Výška mm (h): 31,5 mm
  • L1: 190 mm
  • L2: 560 mm
  • Délka [mm): 193 mm
  • Hmotnost: 421 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27 mm
  • Šířka mm (b): 41 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka