OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE S VYHNUTÍM 15° 30X32 MM

Č. pol.: 42.30X32
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 42.30X32
    EAN/GTIN 3148511017302
    Číslo výrobcu 42.30X32
    Číslo L L60130 4581

    Popis

    Popis:

    • Otevřený dvoukroužkový klíč, zkosený pod úhlem 15°
    • snadný přístup k maticím
    • chromovaný, saténový povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 30X32
    • B x B1 [mm]: 50,4 x 52,4
    • C x C1 [mm]: 22 x 24
    • E [mm]: 19,5
    • E1 [mm]: 21,0
    • B [mm]: 275
    • L [mm]: 300
    • [g]: 480

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka