Samosvorné kleště s pákovým mechanizmem pro svařování pozinkováno 280 mm

Č. pol.: 42 44 280
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42 44 280
EAN/GTIN 4003773080350
Číslo výrobcu 42 44 280
Číslo L L70010 1619

Popis

Popis:

  • na upínanie, napínanie a držanie rôznych profilov
  • vysoká odolnosť
  • s nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou
  • Ovládanie jednou rukou
  • vysoký upínací tlak vďaka prevodu na kĺbovú páku
  • s pohyblivými čeľusťami
  • Chrom-vanádiová oceľ, čeľuste uchopovača, kované zápustkovo
  • kompenzačné upínanie objemných obrobkov a profilov s vysokým pásom do 40 mm

Charakteristika:

  • Upínacia kapacita 4-hranu: 90 mm
  • pozinkované

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka