Zábradlí pro vlastní montáž

Č. pol.: 41960
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu držadlo zábradlia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41960
EAN/GTIN 4003866419609
Číslo výrobcu 41960
Číslo L L90010 352

Popis

Popis:

Vyrobeno z lehké kovové trubky (Ø 25 mm) pro vlastní montáž pomocí svorek, vhodné pro obdélníkové trubkové sloupky do 73 mm.

Charakteristika:

Délka zábradlí 1270 mm
Vhodné pro jednoduché a policové žebříky 3 m

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka