Jednostranné plošinové schody

Č. pol.: 41951
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Prístup jednostrann�
Druh produktu Podestové schodíky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41951
EAN/GTIN 4003866419517
Číslo výrobcu 41951
Číslo L L90010 1004

Popis

Popis:

Flexibilní řešení přístupu s mřížovými stupni pro zvýšenou odolnost proti uklouznutí pro použití ve vlhkých prostorách.
Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým schodům.
Velká stojící plošina 600 x 800 mm.
Mobilní a rychle připravený k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (z nichž dvě jsou brzděná).
Maximální bezpečnost díky třístrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
Maximální zatížení 150 kg.

Charakteristika:

Pracovní výška 1,7 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 41,5 kg
Podlahová plocha 0,77 m × 1,27 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 0,72 m
Délka plošiny 800 mm
Svařované spojení příček a stupňů
Svislá rozteč běhů a stupňů 240 mm
Počet schodů včetně plošiny 3
Hloubka kroku 200 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka