Popis:
Speciální žebřík, který zajišťuje bezpečné stání i na nerovném terénu a na schodech a podestách.
Milimetrově přesné, plynulé nastavení a bezpečné zajištění každé jednotlivé příčky žebříku pomocí otočných rukojetí.
Rozměry tyče: 60 x 24 mm.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 12,5 kg
Délka žebříku bez prodloužení 1,8 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 6
Počet klíčků 6
Hloubka kroku 30 mm
Dodatečný rozsah nastavení v nosné části 1,3 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.